Hikoki Power Tools - Embout Torx T30 L.25 (x 3)

Hikoki Power Tools - Embout Torx T30 L.25 (x 3)

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Torx

  • longueur totale - 25 mm

  • taille (TX) - 30

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • fixation par bille à ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717472810540

Réf. Sonepar

02133281054

Réf. Fournisseur

752312

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

système à vis

Torx

longueur totale

25 mm

taille (TX)

30

dimension de raccordement

1/4 pouce

fixation par bille à ressort

Oui

avec trou

Non

à deux faces

Non

adapté à une utilisation avec un impact

Non

Embout Torx T30 L.25 (x 3)