![Hikoki Power Tools - Embout Philips N°2 L.136 (x 2)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/HIAHTA752376.jpg?ts=1704848467332)
Hikoki Power Tools - Embout Philips N°2 L.136 (x 2)
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 136.6 mm
dimension de raccordement - 1/4 pouce
taille de bit - 2 mm
type de tête croisée - cruciforme
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717574001204
Réf. Sonepar
02133400120
Réf. Fournisseur
752376
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
longueur totale
136.6 mm
dimension de raccordement
1/4 pouce
taille de bit
2 mm
type de tête croisée
cruciforme
Embout Philips N°2 L.136 (x 2)