![Hikoki Power Tools - Coffret 32 embouts L.25mm + p-embout magn.- 1/4"](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/750363_03.jpg?ts=1704848479154)
Hikoki Power Tools - Coffret 32 embouts L.25mm + p-embout magn.- 1/4"
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - cassette en métal
nombre d'embouts total - 32
avec support magnétique - Oui
avec cliquet de mèche - Non
avec poignée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717574033373
Réf. Sonepar
02133403337
Réf. Fournisseur
750363
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
emballage
cassette en métal
nombre d'embouts total
32
avec support magnétique
Oui
avec cliquet de mèche
Non
avec poignée
Non
nombre d'embouts carrés intérieurs (Robertson)
1
nombre d'embouts internes hexagonaux
4
nombre d'embouts PH
4
nombre d'embouts PZ
4
nombre d'embouts Torx
14
nombre d'embouts fente
4
Coffret 32 embouts L.25mm + p-embout magn.- 1/4"