![Hikoki Power Tools - Boulonneuse à choc MultiVolt 1130Nm 36/18V 2.5/5Ah Brushless 1/2" IP56 HitCase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/WR36DBWRZ.jpg?ts=1714079074302)
Hikoki Power Tools - Boulonneuse à choc MultiVolt 1130Nm 36/18V 2.5/5Ah Brushless 1/2" IP56 HitCase
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 2.5 Ah
couple de rotation max. - 1130 Nm
nombre d'accus fournis - 2
avec chargeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376323814
Réf. Sonepar
02133000451
Réf. Fournisseur
WR36DBWRZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
2.5 Ah
couple de rotation max.
1130 Nm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
Boulonneuse à choc MultiVolt 36/18V 2.5/5Ah Brushless, carré d'entraînement 1/2" 12,7mm, IP56, Couple surpuissant : Serrage 1130Nm/Desserrage 1650Nm, livré en coffret HitCase, 1 carénage de protection d'accu, 2 batteries, 1 chargeur