Hikoki Power Tools - Boulonneuse choc MultiVolt 1100Nm 36/18V 2.5/5Ah Brushless carré 3/4" IP56 HC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 2.5 Ah
couple de rotation max. - 1180 Nm
nombre d'accus fournis - 2
avec chargeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376323623
Réf. Sonepar
02133000449
Réf. Fournisseur
WR36DAWRZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
2.5 Ah
couple de rotation max.
1180 Nm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
insertion d'outils
3/4 pouce externe carré
Boulonneuse à choc MultiVolt 36/18V 2.5/5Ah Brushless, carré d?entraînement 3/4" 19mm, IP56, Couple surpuissant : Serrage 1180Nm/Desserrage 1800Nm, livré en coffret HitCase, 1 carénage de protection d'accu, 2 batteries, 1 chargeur