![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/38181_All_Languages.jpg?ts=1704847696147)
Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, paire de tiges blanches tres rigides 1Mx6
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - autre
forme - plat
domaine d'application - autre
longueur - 1 m
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026406312
Réf. Sonepar
00816640631
Réf. Fournisseur
897-90007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
forme de la tête
autre
forme
plat
domaine d'application
autre
longueur
1 m
matériau
autre
raccordement par filetage
Oui
diamètre du touret/de l'anneau
6 mm
largeur/diamètre du ruban de tirage
6 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
6 mm
torsadé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Tire-fils CableScout+, jeu de 2 rallonges de forte rigidité, plastique + fibre de verre, Bleu, longueur 1000 mm, diamètre 6 mm
Les Atouts de l'article:
Paire de tiges supplémentaires.Outil d'aide à l'installation de câblesPermet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu accessiblesLes tiges sont renforcées avec de la fibre de verreRésiste jusqu'à 200 kg en tractionSacoche de transport très pratique