Hellermanntyton - Ruban textile HelaTape Tex- Gris 19x10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - tissu
couleur - gris
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.31 mm
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026476865
Réf. Sonepar
00816647686
Réf. Fournisseur
712-00206
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
10 m
matériau
tissu
couleur
gris
largeur
19 mm
épaisseur
0.31 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
résistance à la température
-30...80 °C
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban textile Coton avec enduction polyéthylène, Gris, largeur 19mm, longueur 10m, filmé par unité et conditioné en carton de 108 pièces
Les Atouts de l'article:
Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle