![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/915571_All_Languages.jpg?ts=1704847414573)
Hellermanntyton - Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power 650 - Noir 38x1,5
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.5 m
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 38 mm
épaisseur - 3.2 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026548838
Réf. Sonepar
00816654883
Réf. Fournisseur
711-10300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
1.5 m
matériau
autre
couleur
noir
largeur
38 mm
épaisseur
3.2 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-10...105 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Oui
autosoudant/amalgamé
Oui
fluorescente
Non
Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power, Caoutchouc Butyl, Noir, Epaisseur 3,2mm, Largeur 38mm, Longueur 1,5m, Conditionnement par 1,5m
Les Atouts de l'article:
Ruban auto-amalgamant basse tension, isolation primaire jusqu’à 1 kV Facilement malléable pour adhérer sur des formes irrégulières même à basse températureElasticité permanente et résistance au vieillissementAdhésion parfaite sur les métaux et tous les types de gaines de câblesFournit une excellente étanchéité à l'humiditéRésistant à l'eau salée, l'ozone, l'huile et aux produits chimiques corrosifsExcellent pour la réparation par exemple de gaines de câbles endommagées pour éviter la pénétration d'humidité, là où une finition avec plusieurs couches d'Helatape Flex apportera une protection mécanique