![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37072_All_Languages.jpg?ts=1704847965139)
Hellermanntyton - Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power 600 - Noir 19x6,7
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 6.7 m
matériau - caoutchouc
couleur - noir
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
64 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026548814
Réf. Sonepar
00816654881
Réf. Fournisseur
711-10200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
6.7 m
matériau
caoutchouc
couleur
noir
largeur
19 mm
épaisseur
0.76 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
résistance à la température
-40...80 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Oui
fluorescente
Non
Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power, Caoutchouc naturel, Noir, Epaisseur 0,76mm, Largeur 19mm, Longueur 6,7m, Conditionnement par 6,7m
Les Atouts de l'article:
Ruban auto-amalgamant en caoutchouc pour basse tensionIsolation primaire jusqu'à 600 voltsConformabilité et adhésion même sur des surfaces avec des formes irrégulièresCompatible avec les isolants extrudés des câbles diélectriquesRésistant aux intempériesRetardateur de flamme selon l' UL510Excellent pour la réparation par exemple de gaines de câbles endommagées pour éviter la pénétration d'humidité, là où une finition avec plusieurs couches d'Helatape Flex apportera une protection mécanique