![Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant isolant HelaTape Power 820 - Noir 19x9,1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37076_All_Languages.jpg?ts=1704847922575)
Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant isolant HelaTape Power 820 - Noir 19x9,1
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9.1 m
matériau - EPR
couleur - noir
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
42 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026548869
Réf. Sonepar
00816654886
Réf. Fournisseur
711-10402
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
9.1 m
matériau
EPR
couleur
noir
largeur
19 mm
épaisseur
0.76 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-30...90 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Oui
vulcanisé
Oui
autosoudant/amalgamé
Oui
fluorescente
Non
Ruban auto-amalgamant isolant HelaTape Power, Caoutchouc éthylène-propylène, Noir, Epaisseur 0,76mm, Largeur 19mm, Longueur 9,1m, Conditionnement par 9,1m
Les Atouts de l'article:
Ruban auto-amalgamant pour isolation et gainage d'épissures de câbles jusqu’à 69 kV Excellentes propriétés électriques, chimiques et physiquesConstruction de cônes de contrainte et gainage des terminaisons, bus bars et des jointsMise en oeuvre rapide grâce à l'absence de liner L'absence de liner permet de réduire les déchetsEnrubannage et isolation par couches uniformes successives et sans générer de videConformabilité et adhésion même sur des surfaces avec des formes irrégulièresCompatible avec tous les isolants de câbles