![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/93320_All_Languages.jpg?ts=1704847695139)
Hellermanntyton - Ruban adhesif textile HelaTape Tex - Rouge 50x50
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 m
matériau - tissu
couleur - rouge
largeur - 50 mm
épaisseur - 0.31 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026404158
Réf. Sonepar
00816640415
Réf. Fournisseur
712-00901
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
50 m
matériau
tissu
couleur
rouge
largeur
50 mm
épaisseur
0.31 mm
autoextinguible
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
résistance à la température
-30...80 °C
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban textile Coton avec enduction polyéthylène, Rouge, largeur 50mm, longueur 50m, filmé par unité et conditioné en carton de 20 pièces
Les Atouts de l'article:
Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle