![Hellermanntyton - Ruban adhesif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Rouge 25x25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37052_All_Languages.jpg?ts=1704847890943)
Hellermanntyton - Ruban adhesif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Rouge 25x25
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 m
matériau - PVC
couleur - rouge
largeur - 25 mm
épaisseur - 0.15 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026401973
Réf. Sonepar
00816640197
Réf. Fournisseur
710-00134
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
25 m
matériau
PVC
couleur
rouge
largeur
25 mm
épaisseur
0.15 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-10...90 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Rouge, Epaisseur 0,15mm, Largeur 25mm, Longueur 25m, Conditionnement par 25m. Adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles.
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2