Hellermanntyton - Ruban adhesif d'isolation HelaTape Wrap 25 Noir 50x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 m
matériau - PVC
couleur - noir
largeur - 50 mm
épaisseur - 0.25 mm
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026548739
Réf. Sonepar
00816654873
Réf. Fournisseur
710-10802
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
30 m
matériau
PVC
couleur
noir
largeur
50 mm
épaisseur
0.25 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-10...90 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap, PVC, Noir, Epaisseur 0,25mm, Largeur 50mm, Longueur 30m, Conditionnement par 30m
Les Atouts de l'article:
Ce ruban PVC, avec son adhésif spécifique, offre une excellente protection à la corrosion, aux agressions environnementales, mécaniques à tous les tuyaux qu'il enrubanne. Il est aussi résistant aux UVs, aux bactéries et aux moisissures. HelaTape Wrap peut être utilisé aussi bien pour des applications extérieures qu'intérieures.Adhésif spécial très puissant avec une excellente protection contre la corrosionOffre une protection mécanique, électrique et contre les intempériesRésiste aux UV, à l'eau, aux huiles, à la plupart des produits chimiques, aux bactéries et aux moisissuresUtilisé pour des applications en extérieur ou enterrées