![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/922833_All_Languages.jpg?ts=1704847965070)
Hellermanntyton - Ruban adhesif d'isolation HelaTape Flex 1000+ Marron 19x20
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
matériau - PVC
couleur - marron
largeur - 19 mm
épaisseur - 0.18 mm
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026548647
Réf. Sonepar
00816654864
Réf. Fournisseur
710-10608
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
20 m
matériau
PVC
couleur
marron
largeur
19 mm
épaisseur
0.18 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
résistance à la température
-18...105 °C
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
fluorescente
Non
Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Marron, Epaisseur 0,18mm, Largeur 19mm, Longueur 20m, Conditionnement par 20m
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 1 kV.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC, très flexible, qualité premium, toute saison Performant même en conditions extrêmes notamment à basse température (-18°C à +105°C)Conforme à la norme IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90Ruban adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câblesAdhésif haute qualité à base de caoutchoucRésiste aux UV, à l'humidité, aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosionBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 KV)Isolation et de protection de gaines de câbles pour de la basse, moyenne, haute tension et pour des opérations de réparationRetardateur de flamme selon la norme UL 510Application en intérieur ou en extérieurLes rubans en 19 mm x 20 m sont conditionnés à l'unité en canette plastique, hors 710-10601 conditionné en sachet de 10 pièces