![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1163352_All_Languages.jpg?ts=1704847446090)
Hellermanntyton - Reperes type TIPTAG en Polyurethane, 20X51, blancs, en rouleau de 1000pieces
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 0.051 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026613406
Réf. Sonepar
00816661340
Réf. Fournisseur
556-80530
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
longueur
0.051 mm
couleur
blanc
type
à paroi mince
Repères type TIPTAG en Polyuréthane, de dimension 20X51, blancs, munis de 4 encoches pour les passages des colliers conditonnement en rouleau de 1000pièces
Les Atouts de l'article:
Le TAGPU est une plaquette spécialement conçu pour identifier les fils et les faisceaux de câbles de gros diamètres, pour lesquels un marquage lisible, permanent et résistant aux UV est nécessaire. Ces plaquettes sont constituées d'un matériau en polyuréthane robuste et flexible et sont particulièrement adaptées aux environnements difficiles. Elles sont livrées prédécoupées et assemblées dans un format en échelle, très pratique. Les TAGPU sont appliqués sur les câbles et les harnais à l'aide de colliers de serrage. Leur conditionnement facilite l'impression sur des imprimantes à transfert thermique et à faisceau laser.En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité.Résistants aux UVsPour câbles et faisceaux de gros diamètresMatériau robuste et soupleImpression par transfert thermique ou par marquage laserDisponible en blanc ou en jauneSans HalogèneBonne résistance mécanique et très flexibleLivré dans une boite de stockage