Hellermanntyton - Reperes type TIPTAG en Polyolefine (PO-X), 10X51, blancs, en rouleau de 2000pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10.4 mm
modèle - autre
longueur - 51.5 mm
avec zone de texte - Oui
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026600024
Réf. Sonepar
00816660002
Réf. Fournisseur
556-83013
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
10.4 mm
modèle
autre
longueur
51.5 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi mince
Repères type TIPTAG en Polyoléfine réticulé (PO-X), de dimension 10X51, blancs, munis de 4 encoches pour les passages des colliers conditonnement en rouleau de 2000pièces
Les Atouts de l'article:
Les plaquettes TAGLF ont été spécialement développées pour une utilisation dans les applications de transports (matériel roulant ferroviaire par exemple) et sont également utilisées dans tous les domaines où un matériau retardateur de flammes est indispensable. Ce matériau est sans halogène et de faible toxicité. Ces plaquettes conviennent aussi à des fins de rénovation ou de maintenance. Son conditionnement en rouleau lui permet d'être facilement imprimé avec une imprimante à transfert thermique.Retardateur de flammesSans halogenePour câbles de gros diamètres, fils et faisceauxImpression par transfert thermique ou par marquage laserForte résistance mécanique et extrêmement flexibleLivré dans une boite de stockage