![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/9568_All_Languages.jpg?ts=1704847865323)
Hellermanntyton - Reperes Helagrip HG2-5 pour D 2 a 5 mm, de couleur jaune, marquage 4
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.3 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 3.5 mm
diamètre du câble - 2...5 mm
diamètre du conducteur - 2...5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660186714
Réf. Sonepar
00816018671
Réf. Fournisseur
515-02644
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
4.3 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
3.5 mm
diamètre du câble
2...5 mm
diamètre du conducteur
2...5 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
imprimé
chiffres
mode de pose
différer
couleur
jaune
Bagues repères fermées Helagrip HG2/5 pour Ø 2 à 5 mm, PVC, Jaune, longeur 3.5 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles