![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/570139_All_Languages.jpg?ts=1704847652188)
Hellermanntyton - Reperes de cables sans halogene a marquer, gris, de taille 25x65 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 65 mm
largeur - 25 mm
modèle - autre
imprimé - sans
mode de pose - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660687297
Réf. Sonepar
00816068729
Réf. Fournisseur
556-22029
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur
65 mm
largeur
25 mm
modèle
autre
imprimé
sans
mode de pose
autre
matériau
plastique
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Gris, longeur 65.0 mm, largeur 25.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 380
Les Atouts de l'article:
Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles