![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/844578_All_Languages.jpg?ts=1704847815315)
Hellermanntyton - Reperes de cables detectable a marquer, bleu, de taille 11x100 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 100 mm
matériau - plastique
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660696268
Réf. Sonepar
00816069626
Réf. Fournisseur
556-26501
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
11 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
100 mm
matériau
plastique
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
crantage extérieur
imprimé
sans
type
à paroi mince
mode de pose
autre
couleur
bleu
Plaquettes d'identification , Polyoléfine avec particules métallique pour une détectabilité, bleu, longueur 100 mm, largeur 11 mm, 2 passages de collier, conditionnement par boîte de 5 rouleaux de 120
Les Atouts de l'article:
Les repères d'identification détectables TIPTAG MC sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique ou toute autre industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant des systèmes de détection. La répartition homogène du métal sur toute la surface des repères signifie que même les petits fragments sont facilement détectables. Les TIPTAG MC sont perforés afin de les fixer rapidement à l'aide de colliers de serrage (MCT).Détection magnétiqueMarquage des câbles dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiquesExcellente résistance aux produits chimiquesRésistance aux hautes températuresNon inflammable