![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/33511_All_Languages.jpg?ts=1704847907336)
Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SSC-FM, D nominal 32, M32, SS316, sachet 1 pc
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
diamètre nominal - 32 mm
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306292
Réf. Sonepar
00816630629
Réf. Fournisseur
166-30326
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
droit
type de filetage
métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal
32 mm
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
diamètre nominal en pouces
autre
avec raccordement de mise à la terre
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
26.2 mm
hauteur totale
36 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
traitement de la surface
non traité
longueur de filetage
13 mm
longueur totale
36.8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
autre
température d'utilisation
-100...600 °C
filetage rotatif
Non
Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SSC32-FM-M32, Ø nominal 32, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, filetage externe, résistance à la rouille et à la corrosion, sachet de 1 pc
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe fixe en acier inoxydable type SS316.Raccords en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeBonne résistance à la rouille et à la corrosionLe raccord s'attache de façon sûre, sur la gaine, et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou