![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/33509_All_Languages.jpg?ts=1704847906159)
Hellermanntyton - Raccord pour gaines metalliques SC-SM, D nominal 40, PG36, NPB, sachet 2 pcs
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
diamètre nominal - 40 mm
taille du raccordement fileté - PG36
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306490
Réf. Sonepar
00816630649
Réf. Fournisseur
166-30417
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
droit
type de filetage
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
40...40
diamètre nominal
40 mm
taille du raccordement fileté
PG36
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
nombre de filets par pouce
1
diamètre nominal en pouces
autre
avec raccordement de mise à la terre
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
34.2 mm
hauteur totale
48 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
14 mm
longueur totale
51.2 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-100...300 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord tournant pour gaines métalliques HELAGUARD SC40-SM-PG36, Ø nominal 40, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccord métallique en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe tournantLe filetage externe tourne autour du corps centralTenue fiable des gainesOption de sécurité avec un contre-écrou