![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37010_All_Languages.jpg?ts=1704847890310)
Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelee FG-UH, D interieur 21, FG27, PP, gris, sachet 10 pcs
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - sans filetage
modèle - droit
type de raccordement - filetage
indice de protection (IP) - IP54
diamètre nominal - 27 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026277417
Réf. Sonepar
00816627741
Réf. Fournisseur
167-00524
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de construction
sans filetage
modèle
droit
type de raccordement
filetage
indice de protection (IP)
IP54
diamètre nominal
27 mm
diamètre nominal en pouces
autre
couleur
gris
taille du raccordement fileté
sans
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polypropylène (PP)
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
matériau du joint
sans joint
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
52 mm
température d'utilisation
-35...80 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
20 mm
hauteur totale
57 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
36 mm
Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD avec embase à visser UH09, Ø intérieur mini 21, FG27, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, sans halogène, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec support.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileRaccord tournant, avec support de fixationRésistant aux vibrations et à l'arrachementDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques