![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37008_All_Languages.jpg?ts=1704847426433)
Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelee FG-M, FG36, M40, PP, gris, sachet 10 pcs
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
modèle - droit
type de raccordement - filetage
indice de protection (IP) - IP54
diamètre nominal - 36 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026277509
Réf. Sonepar
00816627750
Réf. Fournisseur
167-00535
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de construction
filetage extérieur
modèle
droit
type de raccordement
filetage
indice de protection (IP)
IP54
diamètre nominal
36 mm
diamètre nominal en pouces
autre
couleur
gris
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polypropylène (PP)
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
matériau du joint
sans joint
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
54.8 mm
température d'utilisation
-35...80 °C
filetage rotatif
Oui
plus petit diamètre intérieur du tuyau
28 mm
hauteur totale
46 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
46 mm
Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD FG36-M40, Ø intérieur mini 28, FG36, M40, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, filetage tournant, sans halogène, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage tournant.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileFiletage tournantRésistant aux vibrations et aux contraintesDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques