Hellermanntyton - Pochette de resine a couler PUR 771 (1950 ml ) (1-5)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 2340 g
matériau - résine polyuréthane chargée
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026628431
Réf. Sonepar
00816662843
Réf. Fournisseur
435-01248
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
contenu
2340 g
matériau
résine polyuréthane chargée
homologation du secteur minier
Non
Résine à couler polyuréthane PUR771 en sachet transparent (1950ml)
Les Atouts de l'article:
La résine coulée RELICON PUR 771 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT). Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeDurcissement de la résine à froid et très hydrophobeHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à froidRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries.Excellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène