![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6455_All_Languages.jpg?ts=1704847675181)
Hellermanntyton - Piece thermo en T , D entree-sortie 26.9 -12.4 - 26.9 -12.4 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26.9 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660419836
Réf. Sonepar
00816041983
Réf. Fournisseur
412-07023
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
26.9 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
12.4 mm
diamètre interne après rétrécissement
12.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement
26.9 mm
longueur totale après rétrécissement
120.1 mm
Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1207-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 26.9 /12.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 26.9 /12.4 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles