![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/77092_All_Languages.jpg?ts=1704847887049)
Hellermanntyton - Piece thermo en T , D entree-sortie 13.0 -7.5 - 6.5 -4.0 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635403
Réf. Sonepar
00816063540
Réf. Fournisseur
412-04180
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour câbles et conducteurs 2 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
13 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
7.5 mm
diamètre interne après rétrécissement
4 mm
diamètre interne avant rétrécissement
6.5 mm
longueur totale après rétrécissement
56 mm
Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1204-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 13.0 /7.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.5 /4.0 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour la protection mécanique, la répartition des contraintes et l'étanchéitéUtiliser de l'adhésif pour des épanouissements de faisceaux, si les contraintes environnementales l'exigent