Hellermanntyton - Passe-Fils Arret Traction PVC Gris, H126
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type de câble - autre
diamètre du câble - 4.5...5 mm
connecteur - autre
diamètre intérieur min. - 4.5 mm
Emballage et conditions
11000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026186801
Réf. Sonepar
00816618680
Réf. Fournisseur
634-31268
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
gris
type de câble
autre
diamètre du câble
4.5...5 mm
connecteur
autre
diamètre intérieur min.
4.5 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
Passe-fils pour arrêt de traction, PVC Helvin, Gris, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les passe-fils ont été conçus pour la protection mécanique et l'arrêt de traction des fils et câbles.Ils peuvent être utilisés pour des protections coudées au niveau des orifices des armoires.Fournit un excellent soulagement en tractionFlexible et facile à installerHaute résistante aux produits chimiques et aux contraintes environnementales