![Hellermanntyton - Lubrifiant pour Manchons isolants, en jerrican de 20L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/20609_All_Languages.jpg?ts=1704847734032)
Hellermanntyton - Lubrifiant pour Manchons isolants, en jerrican de 20L
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - seau
contenu - 20000 ml
poids net - 20000 g
forme - fluide
utilisable sur une surface humide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026185606
Réf. Sonepar
00816618560
Réf. Fournisseur
625-06000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
emballage
seau
contenu
20000 ml
poids net
20000 g
forme
fluide
utilisable sur une surface humide
Non
sans acide
Oui
utilisable sur du plastique
Oui
utilisable sur du béton
Non
utilisable sur du métal
Oui
soluble dans l'eau
Oui
convient pour eau potable
Non
Lubrifiant Hellerine aide de mise en place pour manchons isolants, conditionnement par 20 litres
Les Atouts de l'article:
Lubrifiant Hellerine pour les installations de gaines, de passe-fils et de manchons.Aide effective pour poser des manchons élastomèresS'emploie universellementS'évapore après installationComposé à 99% d'huiles végétalesSans décolorationDisponible en bouteille de 250 ml et en bidon de 5 l ou 20 l