Hellermanntyton - Logiciel d'impression et de creation d'etiquette TagPrint Pro 4.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4031026644172
Réf. Sonepar
00816664417
Réf. Fournisseur
556-00059
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Logiciel d'impression et de création d'étiquettes TAGPRINT PRO 4.0, modèles d'étiquettes et consommables HellermannTyton pré-enregistrés, automatisation de l'impression sur plusieurs imprimantes simulténément, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
TagPrint Pro 4.0 est le logiciel de conception et d'impression d'étiquettes et de marqueurs facile à utiliser d'HellermannTyton. Compatible avec Windows® 7, 8.1 et 10, TagPrint Pro 4.0 offre une expérience personnalisée et basée sur la définition de tâches qui permet à l'utilisateur de développer facilement des modèles d'impression comprenant des codes à barres, du texte et des graphiques pour répondre à de nombreuses applications. TagPrint Pro 4.0 rationalise la production d'étiquettes en offrant à l'utilisateur un contrôle total sur l'importation ou la saisie des données, des fonctions de sécurité avancées, la possibilité de regrouper les modèles d'étiquettes sous un seul nom de fichier ou numéro de tâche, et la possibilité d'imprimer par lots sur une ou plusieurs imprimantes en même temps.Une interface puissante mais facile à utiliserCapacités d'automatisation de l'impression intégrées - permet de lancer des lots entiers d'étiquettes et de marqueurs en un seul clicConstruisez votre étiquette ou votre marqueur à partir d'un modèle existant ou en partant de zéroLes assistants de conception guident facilement l'utilisateur en ajoutant du texte, des images et des codes-barres pour créer une étiquetteOptions d'inversion, de retournement et de miroir pour les images graphiquesOuvrez directement les fichiers Excel plutôt que de faire des copier-coller à partir d'ExcelPlusieurs méthodes de mise à l'échelle du texte dans des plans horizontaux et verticauxSauvegardez les travaux en attente et imprimez-les tous en une seule fois grâce à la fonction "Imprimer plus tard".Connexion ou importation directe à partir d'autres bases de données, notamment Excel, Access, fichiers textesAssistant d'étiquetage des panneaux : Créer des bandes dynamiques sans fin avec plusieurs éléments de texteDesign double face : Créer facilement des étiquettes pour l'impression recto-verso