![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/30900_All_Languages.jpg?ts=1704847941466)
Hellermanntyton - Laniere de fixation sur bord de tole 200 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50ROSEC4A
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 200 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 45 mm
largeur de bande - 4.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4031026202105
Réf. Sonepar
00816620210
Réf. Fournisseur
150-76099
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur de bande
200 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
45 mm
largeur de bande
4.6 mm
couleur
noir
modèle
crantage extérieur
sans halogène
Non
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
225 N
diamètre min. du faisceau
4 mm
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...105 °C
type de fixation
clip de bordure
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
épaisseur de bande
1.2 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm - T50ROSEC4A, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle La tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mmEC9, EC10, EC21 et EC22 adaptés au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquent