Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel integre Relifix V56 (1)

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250596414507

Réf. Sonepar

00816641450

Réf. Fournisseur

435-00654

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

nombre de conducteurs

5

type

branchement traversant

modèle

gel

section nominale du conducteur câble secondaire

1.5...6 mm²

section nominale du conducteur câble principal

1.5...6 mm²

accessoires de connexion

connecteur à vis

sans halogène

Non

adapté à

N(A)YY

diamètre du câble principal

9...20 mm

homologation du secteur minier

Non

Kit de raccordement rapide Relifix V56, rempli de gel, avec bloc de raccordement intégré, pour câble 5 x 6mm²

Les Atouts de l'article:

Le kit de raccordement RELICON Relifix offre plusieurs avantages:Il permet une installation rapide et facile, sa coque épaisse en polypropylène (PP) est résistante aux chocs et est constituée d'une charnière fine. Le gel RELICON à l'intérieur du boîtier isole et assure l'étanchéité de l'intégralité du raccordement à la fermeture du boîtier. Selon le type de borne de raccordement, Relifix peut être utilisé en jonction universelle. Il est adapté au raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR etc.Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), en tant que boîtes de jonction. Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.Coque monobloc, colorée, réouvrable, résistante aux chocs, en matériau retardateur de flammeRemplissage avec le gel RELICON non toxique, rigidité diélectrique élevéePas de mélange, facile à installer et à démonterRésistance aux UV, au vieillissement et aux intempériesDurée de stockage illimitéeConnectique incluse, prêt à assemblerCertifié conforme à la norme DIN EN 50393 (correspond à DIN EN 60695-2-11 test de résistance au fil incandescent sur le produit fini)Certifié IPX8