Hellermanntyton - Insert blanc WPL 15X49 en polycarbonate, dimensions 48,7 x 14,9 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 15 mm
inscription - sans inscription
largeur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026328539
Réf. Sonepar
00816632864
Réf. Fournisseur
596-00419
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
15 mm
inscription
sans inscription
largeur
49 mm
hauteur
15 mm
Insert blanc à utiliser avec les portes-repères 596-00192, Polycarbonate blanc, dimensions 48,7 x 14,9 mm, conditionnement par sachet de 180
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)