![Hellermanntyton - Gaine thermoretractable a paroi moyenne, noir GR 240, rouleau de 10 metres](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/31319.jpg?ts=1714082945625)
Hellermanntyton - Gaine thermoretractable a paroi moyenne, noir GR 240, rouleau de 10 metres
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 9 mm
type - rétrécissable à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00816000202
Réf. Fournisseur
323-00002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint
38 mm
diamètre interne après rétreint
9 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...130 °C
imprimable
Non
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
4:1
homologation UL
Non
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
2 mm
Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif en rouleau, GR240, E.D.F Codet 67,98,333, Polyoléfine, Noir, diamètres 38.0 mm-9.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 10 mètres