Hellermanntyton - Gaine thermo a paroi standard elastomere, SE28-12.7-6.4, noir, rouleau 60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026432588
Réf. Sonepar
00816643258
Réf. Fournisseur
342-20040
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
12.7 mm
diamètre interne après rétreint
6.4 mm
transparent
Non
imprimable
Non
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Non
longueur
60 m
matériau
élastomère (PES)
température d'utilisation
-75...150 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
1.2 mm
Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 12.7 mm/6.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine SE28 est utilisée pour protéger les câbles et les faisceaux sur de longues périodes sur des équipements militaires, dans les sports automobiles et l'aéronautique.Gaine thermorétractable élastomère très flexible, hautes performancesUtilisée dans l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, les applications automobiles et de câblageRésistance au diesel, et aux fluides hydrauliques utilisés dans l'aéronautiqueFournit une protection fiable contre l'abrasion et tous dommages mécaniquesConvient très bien pour la protection des câbles et faisceauxPour des applications à haute température jusqu'à 150°C