![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6176_All_Languages.jpg?ts=1704847753397)
Hellermanntyton - Gaine non thermoretractable TLFPT T: -40C a +90C jaune D 48mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 150000 mm
diamètre du câble - 4.8...4.8 mm
diamètre du conducteur - 4.8...4.8 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026171333
Réf. Sonepar
00816617133
Réf. Fournisseur
555-24814
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
forme de rouleau
longueur
150000 mm
diamètre du câble
4.8...4.8 mm
diamètre du conducteur
4.8...4.8 mm
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
imprimé
sans
mode de pose
différer
couleur
jaune
Gaine non thermorétractableT°: -40°C à +90°C, Polyoléfine, Jaune, longeur 15 m, conditionnement par 15 mètres
Les Atouts de l'article:
TLFPT est destinée au marché ferroviaire et métro, aux applications particulières. Pour obtenir le marquage le plus performant, HellermannTyton recommande l'utilisation du ruban encreur TTDTHOUT ou le TTRC+ avec ces imprimantes TT4000+, TT430 ou TrakMark DS