![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1292669_All_Languages.jpg?ts=1704847751158)
Hellermanntyton - Gaine metallique NCS, D nominal 25, acier galvanise - PA66, noir, rouleau de 25m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rayon de courbure, statique - 55 mm
matériau - acier
matériau de la gaine 1ere - polyamide
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026319889
Réf. Sonepar
00816631988
Réf. Fournisseur
166-30803
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
rayon de courbure, statique
55 mm
matériau
acier
matériau de la gaine 1ere
polyamide
diamètre nominal
25 mm
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal en pouces
autre
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
joint
sans joint
caractéristiques électriques
non indiqué
utilisation dans la zone Ex
Non
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
couleur
noir
diamètre externe
26 mm
diamètre intérieur
20.9 mm
traitement de la surface
galvanisé
poids
0.41 kg/m
température d'utilisation
-40...120 °C
Gaine métallique avec revêtement plastique HELAGUARD NCS25, Ø nominal 25, acier galvanisé (GS) et Polyamide 6.6 (PA66), noir, température d'utilisation -40°C à +120°, haute tenue à l'écrasement et à la traction, rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec un revêtement élastomérique en PA6. La gaine NCS est utilisée dans les applications exigeant une résistance aux températures élevées et une tenue accrue aux acides et aux solvants.Excellente tenue aux températures élevéesHaute tenue à l'écrasementHaute résistance à la tractionHaute résistance aux chocsTrès flexibleExcellente résistance aux acides et aux solvantsCouleur : noir