![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1292673_All_Languages.jpg?ts=1704847911955)
Hellermanntyton - Gaine en PVC PSRSC, D nominal 63, PVC, gris, rouleau de 30m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rayon de courbure, statique - 270 mm
matériau - PVC
diamètre nominal - 63 mm
indice de protection (IP) - IP68
homologation selon DIN EN 61386-23 - Non
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026326610
Réf. Sonepar
00816632661
Réf. Fournisseur
166-40308
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
rayon de courbure, statique
270 mm
matériau
PVC
diamètre nominal
63 mm
indice de protection (IP)
IP68
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
diamètre nominal en pouces
autre
poli à l'extérieur
Oui
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
poli à l'intérieur
Oui
flexibilité
flexible
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
couleur
gris
diamètre externe
59.7 mm
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
diamètre intérieur
51.3 mm
température d'utilisation
-5...70 °C
Gaine annelée en PVC HELAGUARD PSRSC63, Ø nominal 63, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -5°C à +70°C, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, extérieur lisse, rouleau de 30 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine flexible PSRSC est recommandée pour des applications dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatisme, l'agroalimentaire et dans les installations électriques de manière générale.Gaine flexibleSurface extérieure lisse et facile à nettoyerOffre des mouvements de torsionInsertion aisée des fils et câbles à l'intérieur de la gaineLa gaine peut être combinée avec les raccords PSR et les raccords métalliques PSRSCCouleurs disponibles sur demande : noir, gris clair, orange (très flexible), vert (résiste aux huiles), ou bleu (résiste à haute température)