Hellermanntyton - Gaine en PVC PSRSC, D nominal 40, PVC, gris, rouleau de 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rayon de courbure, statique - 190 mm
matériau - PVC
diamètre nominal - 40 mm
indice de protection (IP) - IP68
homologation selon DIN EN 61386-23 - Non
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026326597
Réf. Sonepar
00816632659
Réf. Fournisseur
166-40306
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
rayon de courbure, statique
190 mm
matériau
PVC
diamètre nominal
40 mm
indice de protection (IP)
IP68
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
diamètre nominal en pouces
autre
poli à l'extérieur
Oui
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
poli à l'intérieur
Oui
flexibilité
flexible
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
couleur
gris
diamètre externe
41.8 mm
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
diamètre intérieur
35.4 mm
température d'utilisation
-5...70 °C
Gaine annelée en PVC HELAGUARD PSRSC40, Ø nominal 40, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -5°C à +70°C, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, extérieur lisse, rouleau de 30 mètres
Les Atouts de l'article:
La gaine flexible PSRSC est recommandée pour des applications dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatisme, l'agroalimentaire et dans les installations électriques de manière générale.Gaine flexibleSurface extérieure lisse et facile à nettoyerOffre des mouvements de torsionInsertion aisée des fils et câbles à l'intérieur de la gaineLa gaine peut être combinée avec les raccords PSR et les raccords métalliques PSRSCCouleurs disponibles sur demande : noir, gris clair, orange (très flexible), vert (résiste aux huiles), ou bleu (résiste à haute température)