![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/72674_All_Languages.jpg?ts=1704847752418)
Hellermanntyton - Gaine en PVC PSR, D nominal 63, PVC, gris, rouleau 30 metres
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rayon de courbure, statique - 120 mm
matériau - PVC
diamètre nominal - 63 mm
indice de protection (IP) - IP68
homologation selon DIN EN 61386-23 - Non
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026326535
Réf. Sonepar
00816632653
Réf. Fournisseur
166-40008
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
rayon de courbure, statique
120 mm
matériau
PVC
diamètre nominal
63 mm
indice de protection (IP)
IP68
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
diamètre nominal en pouces
autre
poli à l'extérieur
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
poli à l'intérieur
Oui
flexibilité
extrêmement flexible
homologation selon UR
Oui
homologation selon N
Non
homologation selon CSA
Non
couleur
gris
diamètre externe
57 mm
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
diamètre intérieur
50 mm
température d'utilisation
-20...70 °C
Gaine en PVC HELAGUARD PSR63, Ø nominal 63, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -20°C à +70°C, reconnu UL, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, rouleau de 30 mètres
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible avec revêtement PVC lisse et renfort spiralé en PVC. Les gaines PSR sont utilisées typiquement dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatismes et dans les installations électriques de manière générale.Extrêmement flexibleAutorise des mouvements de torsionAuto-extinguibleCâbles faciles à insérerPeut être utilisée avec les raccords PSRCouleurs : gris, noir, vert (résistant aux huiles), ou bleu (résistant à haute température) sur demande