![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1154313_All_Languages.jpg?ts=1704847880984)
Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylene Noire D30mm RL25m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - tuyau spiralé
diamètre nominal - 30 mm
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 29...32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660178269
Réf. Sonepar
00816017826
Réf. Fournisseur
161-64501
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
modèle
tuyau spiralé
diamètre nominal
30 mm
matériau
plastique
diamètre du faisceau
29...32 mm
largeur d'hélice
24 mm
température d'utilisation
-60...110 °C
transparent
Non
température de fonctionnement à court terme
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
1.3 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène, Noir, toron mini 29.0 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Helawrap est conçue pour rassembler et protéger les câbles dans les installations électriques, la construction de panneaux et autres applications industrielles.Helawrap est la solution pour gagner du temps dans les applications industrielles.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortBonne protection à l'abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableDisponible en plusieurs coloris et dimensionsOutil manuel de montage inclus (HAT)