![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1292663_All_Languages.jpg?ts=1704847763508)
Hellermanntyton - Gaine annelee HG-FR, D nominal 10, polyamide 6 (PA6-FR), noir, rouleau de 50m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - polyamide 6
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026302560
Réf. Sonepar
00816630256
Réf. Fournisseur
166-11400
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
matériau
polyamide 6
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
10 mm
diamètre nominal en pouces
autre
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
rayon de courbure, dynamique
15 mm
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Oui
homologation selon UTAC
Non
diamètre externe
10 mm
résistant à l’huile
Oui
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
diamètre intérieur
6.3 mm
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
rayon de courbure, statique
15 mm
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-FR, Ø nominal 10, polyamide 6 retardateur de flamme (PA6),UL94 V0, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, forte épaisseur, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +120°C, en rouleau de 50m
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible d'épaisseur standard avec retardateur de flamme utilisée partout où une excellente tenue au feu est requise, comme dans le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, les stations souterraines et les bâtiments publics.Fort retardateur de flamme (UL94 V0)Faible dégagement de fumées et faible toxicitéTrès flexible et bonne résistance à la fatigueBonne résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleur : noir