![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1136680_All_Languages.jpg?ts=1704847478819)
Hellermanntyton - Gaine annelee HG-DC, D nominal 11, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
tenue à la flexion - flexible
matériau - polyamide 6
diamètre nominal - 11 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026310770
Réf. Sonepar
00816631077
Réf. Fournisseur
166-11800
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP40
tenue à la flexion
flexible
matériau
polyamide 6
diamètre nominal
11 mm
diamètre nominal en pouces
autre
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
avec tirette
Non
rayon de courbure, dynamique
45 mm
diamètre externe
11.5 mm
résistant à l’huile
Oui
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
diamètre intérieur
6.2 mm
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
rayon de courbure, statique
45 mm
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
Gaine annelée HELAGUARD HG-DC, Ø nominal 11, polyamide 6 (PA6), UL94 V2, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, double fente, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +110°C, en rouleau de 50m
Les Atouts de l'article:
Gaine double fente utile pour l'entretien d'armoires électriques, la construction de machines et en usines.La gaine peut être ouverte et fermée à volontéInsertion latérale des câbles possibleBonne résistance à l'abrasionSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir