![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/215332_All_Languages.jpg?ts=1704847889066)
Hellermanntyton - Frette spiralee PE Metal Content Couleur bleue Diametre 16 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
modèle - tuyau spiralé
diamètre nominal - 16 mm
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20...150 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660684418
Réf. Sonepar
00816068441
Réf. Fournisseur
161-46300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
bleu
modèle
tuyau spiralé
diamètre nominal
16 mm
matériau
plastique
diamètre du faisceau
20...150 mm
largeur d'hélice
16 mm
température d'utilisation
-60...80 °C
transparent
Non
température de fonctionnement à court terme
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
1.6 mm
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
Frette spiralée en Polyéthylène avec particules métalliques, Bleu, toron mini 20.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 30 mètres
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SBPEMC est parfaitement recommandée pour des applications dans l'industrie agroalimentaire, ou toute autre industrie sensible aux problématiques de contamination et utilisant des systèmes de détection.Forte teneur en particules métalliques pour une détection fiable avec des équipements standardsBonne protection contre la corrosionLa couleur bleue facilite l'identification visuelleSolution idéale de protection et de regroupement des câbles et gainesTrès flexibleIdéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel point