![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1136688_All_Languages.jpg?ts=1704847456687)
Hellermanntyton - Frette spiralee PA6 V0 Couleur noire Diametre 16 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - tuyau spiralé
diamètre nominal - 16 mm
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20...150 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660549083
Réf. Sonepar
00816054908
Réf. Fournisseur
161-44300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
modèle
tuyau spiralé
diamètre nominal
16 mm
matériau
plastique
diamètre du faisceau
20...150 mm
largeur d'hélice
16 mm
température d'utilisation
-40...95 °C
transparent
Non
température de fonctionnement à court terme
130 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 V0
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
1.2 mm
qualité du matériau
polyamide ignifuge
Frette spiralée en Polyamide 6 V0, Noir, toron mini 20.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 30 mètres
Les Atouts de l'article:
Grâce à ses excellentes propriétés de retardateur de flamme, la frette spiralée SBPAV0 est particulièrement adaptée aux industries ferroviaire et aéronautique ainsi que pour les bâtiments publics.Organise et protège les câbles et les gainesAuto-extinguible selon l'UL94 V0Très bonne protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles