Hellermanntyton - Frette spiralee PA6 Couleur naturelle Diametre 1.5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
modèle - tuyau spiralé
diamètre nominal - 1.5 mm
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 1.6...8 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660549021
Réf. Sonepar
00816054902
Réf. Fournisseur
161-42000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
incolore
modèle
tuyau spiralé
diamètre nominal
1.5 mm
matériau
plastique
diamètre du faisceau
1.6...8 mm
largeur d'hélice
6 mm
température d'utilisation
-60...95 °C
transparent
Non
température de fonctionnement à court terme
130 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
0.4 mm
qualité du matériau
polyamide
Frette spiralée en Polyamide 6, Naturel, toron mini 1.6 mm, toron maxi 8.0 mm, conditionnement par 30 mètres
Les Atouts de l'article:
Les frettes spiralées SBPA sont principalement utilisées dans l'industrie automobile et les ateliers de câblage.Organise et protège les câbles et les gainesTrès bonne protection contre l'abrasion Idéal pour du rétro-fitting Dérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles