![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1283256_All_Languages.jpg?ts=1704847416542)
Hellermanntyton - Frette spiralee en Polypropylene Noire pour l'industrie Diametre 20mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - tuyau spiralé
diamètre nominal - 20 mm
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20...25 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026124018
Réf. Sonepar
00816612401
Réf. Fournisseur
162-10200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
modèle
tuyau spiralé
diamètre nominal
20 mm
matériau
plastique
diamètre du faisceau
20...25 mm
largeur d'hélice
5.5 mm
température d'utilisation
-30...100 °C
transparent
Non
température de fonctionnement à court terme
100 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
2.5 mm
qualité du matériau
polypropylène (PP)
Frette spiralée à pas étroit haute résistance mécanique, Polypropylène, Noire, toron mini 20.0 mm, toron maxi 25.0 mm, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SPS est particulièrement adaptée aux utilisations dans des domaines où une forte résistance à l'abrasion et de gros diamètres de câbles sont requis, comme dans l'industrie pétrochimique ou la construction d'usines.Forte épaisseur et très robusteExcellente protection à tout stress mécaniqueTrès haute résistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux huilesDisponible jusqu'à un diamètre intérieur de 50 mmIdéal pour des faisceaux de câbles larges