![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/95502_All_Languages.jpg?ts=1704847883438)
Hellermanntyton - Etiquettes TAG6TD1 auto-protegees, blanche, largeur 50,8 mm, pour D 10 a 22 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50.8 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 95.25 mm
diamètre du câble - 10...22.2 mm
diamètre du conducteur - 10...22.2 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026213699
Réf. Sonepar
00816621369
Réf. Fournisseur
596-06320
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
50.8 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
95.25 mm
diamètre du câble
10...22.2 mm
diamètre du conducteur
10...22.2 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
imprimé
sans
mode de pose
collage
couleur
blanc
Etiquettes auto-protégées, Polyfluorure de vinylidène, largeur 50,8 mm, toron mini 10,0 mm, toron maxi 22,2 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes auto-protégées sont composées d'une partie blanche imprimable et d'un film transparent qui vient recouvrir la zone imprimée et assurer la protection du marquage contre l'humidité, les salissures, l'abrasion, les débris ou autres agressions extérieures. Ces étiquettes conviennent parfaitement au marquage de fils et de câbles dans des environnements extérieurs et à haute température, notamment dans les domaines de l'industrie et du militaire.Etiquettes à recouvrement, haute température, avec une zone de marquage blancheExtrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiquesLe film transparent offre une protection optimale contre l'humidité, la poussière, les salissures et l'abrasionRésiste jusqu'à 5 ans en exposition extérieure (climat d'Europe central)