![Hellermanntyton - Etiquettes TAG51TD3 auto-protegees,blanches, larg. 25,4mm, pour D 1,35 a 3 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/4031026209920.jpg?ts=1710903745258)
Hellermanntyton - Etiquettes TAG51TD3 auto-protegees,blanches, larg. 25,4mm, pour D 1,35 a 3 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
largeur - 25.4 mm
hauteur - 19.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026213491
Réf. Sonepar
00816621349
Réf. Fournisseur
596-51896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
largeur
25.4 mm
hauteur
19.05 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG51TD3 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 25,4mm, pour câble de diamètres allant de 1,35 à 3 mm, conditionnement par rouleau de 5000 étiquettes.