![Hellermanntyton - Etiquettes TAG24TD1 auto-protegees,blanches, larg. 50,8mm, pour D 3,5 a 7,6 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/4031026209920.jpg?ts=1710903718065)
Hellermanntyton - Etiquettes TAG24TD1 auto-protegees,blanches, larg. 50,8mm, pour D 3,5 a 7,6 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
largeur - 50.8 mm
hauteur - 36.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026209944
Réf. Sonepar
00816620994
Réf. Fournisseur
596-24896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
largeur
50.8 mm
hauteur
36.5 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG24TD1 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 50,8mm, pour câbles de diamètres allant de 3,5 à 7,6 mm, conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.