Hellermanntyton - Etiquettes TAG22TD3 auto-protegees,blanches, larg. 49,53mm, pour D 5,5 a 12,1 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 36.5 mm
diamètre du câble - 3.5...7.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026209906
Réf. Sonepar
00816620990
Réf. Fournisseur
596-22896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
25.4 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
36.5 mm
diamètre du câble
3.5...7.6 mm
transparent
Non
couleur
multicolore
Etiquettes types Helatag 896, TAG22TD3 auto-protégées, en vinaly, blanches,impression par transfert thermique, largeur 49,53mm, pour câbles de diamètres allant de 5,5 à 12,1 mm, conditionnement en rouleau de 2500 étiquettes.